※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
ツールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
引出し数
5
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06993175
品番
98SL10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,420
色
シルバー
材質(本体)
アルミ
トラスコ品番
852-1378
質量(kg)
0.4
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
250×140×45
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
250×140×45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。