※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.4
刃長(mm)
0.6
注文コード
06993524
品番
MS2XL6D0040N010
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
外径D1(Φmm)
0.4
刃長ap(mm)
0.6
刃数
2
刃長(mm)
0.6
刃径(Φmm)
0.4
仕様
2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ
材質
極超微粒子超硬
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
表面処理
MSコート
首径D5(Φmm)
0.36
首下長L3(mm)
1
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった