※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの 物品棚/収納用品
Pro-Autoの ツールボックス/ツールバッグ
Pro-Autoの 帆布製
キャンパス地製ポーチ型ケース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06993552
品番
982000
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
携帯に便利なキャンバス地製ツールポーチです。
ソケットの整理に便利なソケットハンガーを標準装備しております。
寸法(縦×横)(mm)
370×525
色
レッド
用途
携帯に便利な工具用バックです
トラスコ品番
852-1621
材質
キャンバス生地
幅(mm)
525
材質(本体)
キャンバス地
奥行(mm)
370
本体質量(kg)
0.3