※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2XL6D0190N095 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06993831 MS2XL6D0190N095 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06993831 MS2XL6D0190N095 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 06993831

2枚刃MSTARロングネックエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)1.9 刃長(mm)2.9 注文コード06993831 品番MS2XL6D0190N095
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は刃径・刃長など46種類から選べます 他の種類を見る
外径D1(Φmm)1.9 刃長ap(mm)2.9 刃数2 刃長(mm)2.9 刃径(Φmm)1.9 仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ 材質極超微粒子超硬 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 表面処理MSコート 首径D5(Φmm)1.84 首下長L3(mm)9.5

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする