※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS4MCD0100 4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 06993962 MS4MCD0100 4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 06993962 MS4MCD0100 4枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 06993962

4枚刃MSTARエンドミル(M)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06993962 品番 MS4MCD0100
参考基準価格(税別)¥5,740 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
刃径(Φmm)1 刃長(mm)2.5 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 刃数4 用途汎用 仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル トラスコ品番672-3128 材質極超微粒子超硬(UWC) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼55HRC以下・高硬度鋼55HRC超え・オーステナイト系ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金・アルミ合金 表面処理MSコーティング 刃先ピンカド 公差(mm)-0.005〜-0.028 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
この動画は、1人が参考にしています。
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
この動画は、1人が参考にしています。
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06994014
2018-09-14
用途:
アルミ2017加工

卓上の工作機で使用。
ビビりが発生してだめだった。
昔から使っている刃は大丈夫なのに。

対象商品:
06994014
2018-09-10
用途:
アルミ2017加工

異音が発生し、切断面がザラザラだった。
いつも使っているものはこうはならないのに何でだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする