曜日別特売
SUS-135 ステンレスチップソー 135MM ウイニングボアー 06994015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスチップソー 135MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1丁注文コード06994015品番SUS-135
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
外径(Φmm)135穴径(Φmm)20厚さ(mm)1.4刃数46トラスコ品番835-7576適合材ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする