※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS4JCD0200 4枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 06994093 MS4JCD0200 4枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 06994093 MS4JCD0200 4枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル 06994093

4枚刃MSTARエンドミル(J)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06994093 品番 MS4JCD0200
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
外径D1(Φmm)2 刃長ap(mm)8 刃数4 仕様汎用4枚刃スクエアエンドミル トラスコ品番672-0609 材質極超微粒子超硬 全長(mm)40 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 表面処理MSコート

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする