※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
4枚刃MSTARエンドミル(J)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06994111
品番
MS4JCD0300
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外径D1(Φmm)
3
刃長ap(mm)
12
刃数
4
仕様
汎用4枚刃スクエアエンドミル
トラスコ品番
672-0625
材質
極超微粒子超硬
全長(mm)
50
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
表面処理
MSコート
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった