三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
4枚刃MSTARエンドミル(J)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06994145
品番
MS4JCD0600
参考基準価格(税別)
¥6,770
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
外径D1(Φmm)
6
刃長ap(mm)
24
刃数
4
仕様
汎用4枚刃スクエアエンドミル
トラスコ品番
672-0650
材質
極超微粒子超硬
全長(mm)
60
刃長(mm)
24
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
MSコート
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった