※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラチェットアダプター

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06995223 品番 2755
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
トラスコ品番777-4028 差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06995232
2020-08-05
用途:
スライドヘッドハンドルと組み合わせて早回し

造りはしっかりしていて丈夫そうです。ギア歯数は45枚で送り角8度。
TONEの72枚、neprosの72枚、KTCの60枚と比較するとかなり見劣りしますし空転トルクもそれなりです。
TONEは早回ししづらそうなので見送り、neprosはラバーの耐久性が不安で見送り、KTCはラチェット切り替え部に触れてしまうとの指摘があったため見送って、残ったこちらを購入しました。
説明書が付属しないため、ラチェット方向の切替方法が分かるまでちょっと時間がかかりました。
切替がしやすいとは言えません。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする