※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
造りはしっかりしていて丈夫そうです。ギア歯数は45枚で送り角8度。TONEの72枚、neprosの72枚、KTCの60枚と比較するとかなり見劣りしますし空転トルクもそれなりです。TONEは早回ししづらそうなので見送り、neprosはラバーの耐久性が不安で見送り、KTCはラチェット切り替え部に触れてしまうとの指摘があったため見送って、残ったこちらを購入しました。説明書が付属しないため、ラチェット方向の切替方法が分かるまでちょっと時間がかかりました。切替がしやすいとは言えません。