※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アーム[作業工具]
アーム[作業工具]の 電動工具 本体
アーム[作業工具]の 切断/曲げ
アーム[作業工具]の 鉄筋/コンクリートカッター
電動油圧式ボルトカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06995284
品番
BC16-100V
参考基準価格(税別)
¥308,700
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
切断能力(mm)鉄工
鉄筋(SD490)Φ16、焼入鋼(HRC30以下)Φ13
最大出力(tonf)
11
本体質量(kg)
8.1
質量(kg)
14.5
切断時間(秒)
約4
セット内容
替刃セット(BCCJ-16):2set(本体取付分含む)、保護カバー、肩掛けベルト;ボルトクリッパー(BC-350)
トラスコ品番
852-3048
アズワン品番
64-6546-79