※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
2枚刃MSTARラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
1
注文コード
06995511
品番
MS2MRBD0100R020
参考基準価格(税別)
¥6,780
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
外径D1(Φmm)
1
刃長ap(mm)
2
刃数
2
全長(mm)
40
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
4
仕様
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
トラスコ品番
671-1855
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
1
コーナー半径(mm)
0.2
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった