※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MS2MRBD0400R020 2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル 06995667 MS2MRBD0400R020 2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル 06995667 MS2MRBD0400R020 2枚刃MSTARラジアスエンドミル 三菱マテリアル 06995667

2枚刃MSTARラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4 注文コード06995667 品番MS2MRBD0400R020
参考基準価格(税別)¥7,840 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は刃径など31種類から選べます 他の種類を見る
外径D1(Φmm)4 刃長ap(mm)8 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)8 シャンク径(Φmm)6 仕様汎用2枚刃ラジアスエンドミル 材質極超微粒子超硬 刃径(Φmm)4 コーナー半径(mm)0.2

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする