※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
2枚刃MSTARラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5
注文コード
06995703
品番
MS2MRBD0500R020
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
外径D1(Φmm)
5
刃長ap(mm)
10
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
10
シャンク径(Φmm)
6
仕様
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
5
コーナー半径(mm)
0.2
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった