2枚刃MSTARラジアスエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 注文コード06995764 品番MS2MRBD0600R050
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,920 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は刃径など31種類から選べます 他の種類を見る
外径D1(Φmm)6 刃長ap(mm)12 刃数2 全長(mm)50 刃長(mm)12 シャンク径(Φmm)6 仕様汎用2枚刃ラジアスエンドミル トラスコ品番671-2100 材質極超微粒子超硬 刃径(Φmm)6 コーナー半径(mm)0.5

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする