三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
2枚刃MSTARラジアスエンドミル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
06995773
品番
MS2MRBD0600R100
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
外径D1(Φmm)
6
刃長ap(mm)
12
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
6
仕様
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
トラスコ品番
671-2118
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
6
コーナー半径(mm)
1
商品説明動画
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
参考になった