※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

450Aシリーズ自在ウレタン車50mm

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06995844 品番450A-3UR50
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
車輪径(Φmm)50 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06995844
2021-05-16
用途:
5足椅子のキャスター交換
製造業

椅子のゴム製キャスターが劣化してぼろぼろになったので交換品を探していた。大きさが不明だったがサポートへ問い合わせて#35692693と同製品・同サイズと判明したので購入。交換するとネジ寸法その他ぴったり。フローリングにそのまま使用。ウレタン製キャスターのなめらかな動きに満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする