曜日別特売
515SK-URB200 515SKシリーズ自在SP付ウレタンB車200mm ハンマーキャスター 06995878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

515SKシリーズ自在SP付ウレタンB車200mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード06995878品番515SK-URB200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
車輪径(Φmm)200材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする