※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
E型 ねじ込み 自在ブレーキ 黒ウレタン車 100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06996553
品番
415EA-UR100-B3UR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
100
ストッパー
回転ストッパー付
トラスコ品番
814-4008
質量(g)
538
車輪タイプ
単輪