※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKシリーズオールステンレス自在ウレタンB車75mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06996614 品番315SK-UB75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする