※ハンドルは付属しません、サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06996833 品番505SA-R150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※ハンドルは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06996833
2020-03-04
用途:
倉庫工場天井のメンテナンス作業

高さ調整用のウイングナットが付いてなかったのですが別売りなのですか?別売りなら品番を教えてください。

2人が参考にしています
対象商品:
06996833
2018-02-22
用途:
ローリングタワーのキャスターとして
建設業・工事業

3日出荷になっていますが実状は翌日出荷です。2日分納期短縮して頂きました。
商品写真では高さ調整ハンドルがついていますが、代表画像だそうで実物はついていません。
説明書きにもハンドルが付属していない旨は記載されてはいませんでした。
他のメーカー(シシク製)にされる方がいいかと思います。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ハンドルは別売であることを表記しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする