※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKシリーズオールステンレス自在ストッパー付(ゴム車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06997068 品番 315EK-R50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)22×40 取付高(mm)64 材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 形状自在車S 車輪幅(mm)21 車輪No.429G-N 旋回半径(mm)57 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)21 軸長L(mm)35 偏芯E(mm)21 軸径T(mm)18 特性耐水性、耐食性 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
注意
※自在車320EKと併用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする