※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
EKシリーズオールステンレス自在車(ゴム車)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06997113
品番
320EK-R50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐蝕性・耐水性に優れた差し込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食を嫌う環境で使用されるワゴンや機器に最適です。
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
18×40
取付高(mm)
64
材質(車輪)
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
形状
自在車
車輪幅(mm)
21
車輪No.
429G-N
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
21
軸径T(mm)
18
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
注意
※ストッパー付315EKと併用できます。