※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
Sシリーズねじ込み自在SP付ゴムB車100mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06997743
品番
413SA-RB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06997743
413SA-RB100
35690085
413SA-RB100
413SA・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました