※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
Eシリーズコーナータイプ自在ウレタンB車85mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06998486
品番
220E-UB85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
車輪径D(Φmm)
85
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
取付高(mm)
103
取付寸法(mm)
139×55×42
取付穴径(Φmm)
8.8
取付座(mm)
160×63×58
許容荷重(daN)
60
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
CADデータダウンロード