※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
Gシリーズコーナータイプ自在ウレタン車65mm
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06998513
品番
220G-UR65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
車輪径D(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
車輪タイプ
単輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
439G-UR65
寸法S(mm)
38.9
旋回半径(mm)
55
寸法T(mm)
59.4
寸法U(mm)
8.5
取付高H(mm)
80
許容荷重(daN)
55
取付寸法X×Y×Z(mm)
139×55×42
取付座A×B×C(mm)
160×63×58
取付穴径P(Φmm)
8.8
偏心(mm)
21
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
CADデータダウンロード