※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ウレタンB車50mm
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06998556
品番
213S-UB50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
車輪径D(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
許容荷重(daN)
60
車輪タイプ
単輪
取付座(mm)
160×63×58
取付高(mm)
70
取付寸法(mm)
139×55×42
取付穴径(mm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
CADデータダウンロード