※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ自在トータルロック付ウレタンB車125mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06998653 品番615S-UB125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパートータルロック付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする