※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
2S型 固定 100mm ナイロンホイルゴム巻車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06998775
品番
420SR-1FR100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
110×78
取付ピッチ(mm)
110×78
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番
814-3998
質量(g)
688
車輪幅(mm)
30
取付座A×B(mm)
110×78
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×45(90×50)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪