※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
520Mシリーズ自在ゴムB車125mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06999055
品番
520M-RB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
180
取付座(mm)
112×112
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
168
形状
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
112×112
形式
自在車
旋回半径(mm)
102
ストッパー
なし
取付高H(mm)
168
車輪径D(Φmm)
125
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80 (90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪