積水樹脂
積水樹脂の ストレッチフィルム
積水樹脂の 機械巻き用
ストレッチフィルム機械用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06999063
品番
JP20μ500×2000m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレッチフィルム 機械用 プレストレッチ・コンベンショナル兼用
モノタロウ
¥
7,998
¥
8,798
税込
幅(mm)
500
長さ(m)
2000
厚さ(μm)
20
材質
ポリエチレン
質量(kg)
18
破断伸度(%)
縦:500以上/横:700以上
粘着性
10〜30g/200m