※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eシリーズコーナータイプ自在SP付プレスタイヤ車125mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06999125 品番215E-PR125
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
車輪径D(Φmm)125 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 車輪タイプ単輪 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430E-PR125 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)103 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)148 許容荷重(daN)60 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 偏心(mm)39 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする