※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E型 自在 ナイロンホイルゴム巻き 100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06999177 品番420E-RN100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンホイルゴム巻き トラスコ品番814-3958 質量(g)492 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 取付寸法(mm)82×40 ストッパーなし 取付座(mm)100×58 許容荷重(daN)50 キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする