※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAシリーズオールステンレス自在ゴムB車125mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06999204 品番320SA-RBU125
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)38 取付方式ネジ込み式 金具仕上ステンレス 車輪No.434S0S-RBU125 旋回半径(mm)102 ストッパーなし 取付高H(mm)173 軸長L(mm)40 偏芯E(mm)38 ねじ寸法TM20×2.5 許容荷重(daN)150 車輪径D(Φmm)125 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする