※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズコーナータイプ自在ゴム車50mm

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06999448 品番220S-RD50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
車輪径D(Φmm)50 材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパーなし 車輪タイプ単輪 車輪幅(mm)26 金具仕上三価クロム化成処理 車輪No.427S-RD50 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)52 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付高H(mm)70 許容荷重(daN)50 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 偏心(mm)26 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-08-29
用途:
運搬作業用台車
株式会社 叶食品 様

なんとなく動いてたキャスターは大変でした。
やはり、新品のキャスターは動きが軽やかです。
重たい物でも楽に移動が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする