※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ固定ゴム車75mm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06999554 品番420SRP-R75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
車輪径(Φmm)75 取付座(mm)70×60 取付ピッチ(mm)55×42 取付高(mm)93 材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)26 取付寸法X×Y(mm)55×42 取付座A×B(mm)70×60 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06999554
2019-03-14
用途:
重量物運搬台車に利用
その他業種

同シリーズの自在車と取付けサイズが同じで、広めなので安定する。
ネジ取付時にタイヤが邪魔にならず、取り付けやすい。固定車から自在車への変更時も同じ取付け穴なので、変更が簡単だ。「SRP」タイプがもう少し一般的になると、入手しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする