413S-NB65 Sシリーズ自在SP付ゴムB車65mm ハンマーキャスター 単輪 回転ストッパー付 06999563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ自在SP付ゴムB車65mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06999563 品番413S-NB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 車輪ゴムB車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする