※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ方向規制自在ゴム車100mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06999703 品番420FAS-R100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー旋回ロック付 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする