車輪径(Φmm)63
許容荷重(daN)60
取付座(mm)64×112
取付ピッチ(mm)48×96
取付高(mm)81
材質(車輪)合成ゴム車輪
形状固定車
車輪幅(mm)21
金具仕上三価クロメート処理皮膜(アジャスターフットは黒ニッケルメッキ皮膜)
取付寸法X×Y(mm)48×96
取付座A×B(mm)64×112
ストッパーなし
取付高H(mm)81
偏芯E(mm)-
アジャスターフット外径D1(mm)37.7
アジャスト量h1(mm)15
アジャスト量h2(mm)15
アジャストねじMM10
車輪径D(Φmm)63
取付穴径P(Φmm)8.5
キャスタータイプアジャスター付固定式キャスター
車輪タイプ単輪