※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
700シリーズ自在SP付ウレタン車100mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストッパー
トータルロック付
注文コード
07000114
品番
706K-FA1100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
ストッパー
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入
ストッパー
トータルロック付
車輪径D(Φmm)
100
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
双輪