※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
Eシリーズオールステンレス固定SP付MCナイロン車125mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07000297
品番
315ER-MC125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
金具仕上
ステンレス
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪