※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Eシリーズオールステンレス自在MCナイロン車125mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07000333
品番
320E-MC125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
27
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
取付寸法(mm)
82×40
車輪
MCナイロン一体車輪
ストッパー
なし
取付座(mm)
100×58
許容荷重(daN)
70
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪