※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
Eシリーズオールステンレス自在SP付MCナイロン車65mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07000342
品番
315E-MC65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
取付寸法X×Y(mm)
56×28
取付座A×B(mm)
70×42
取付寸法(mm)
56×28
車輪
MCナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
取付座(mm)
70×42
許容荷重(daN)
50
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪