※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
Eシリーズコーナータイプ自在SP付ゴムB車100mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07000367
品番
215E-RDB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車輪径D(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴムB車
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター