※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Jシリーズ固定ナイロン車B入り100mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07000394 品番420JRP-UBB100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 車輪径D(Φmm)100 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする