※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車100mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07000428
品番
400SR-NRB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
110×78
取付ピッチ(mm)
110×78
取付高(mm)
140
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
固定車
車輪幅(mm)
29
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
110×78
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
-
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×45
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード