※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車125mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07000437
品番
400SR-NRB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
140×94
取付ピッチ(mm)
140×94
取付高(mm)
174
材質(車輪)
ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)
形状
固定車
車輪幅(mm)
35
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
140×94
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
取付高H(mm)
174
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
100×56(112×50)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード