※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ520タイプ自在SP付MCナイロンB車150mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07000482 品番513S-MCB150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする