※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの コーナプレート式キャスター
Sシリーズコーナータイプ自在SP付ナイロンB車65mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07000516
品番
213S-NRB65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
車輪径D(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
車輪タイプ
単輪
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター
CADデータダウンロード